GP-501 ガス式はんだこて goot(太洋電機産業) 89683036 GP-501 ガス式はんだこて goot(太洋電機産業) 89683036

ガス式はんだこて

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89683036 品番GP-501
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。

全長(mm)223 付属品コテ先:GP-501RT-2.4C トラスコ品番438-0878 質量(g)147 最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー) ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 連続使用時間45分 着火方式圧電着火方式 充填時間約20秒
注意
※充填用ガスは燃焼効率の良いポータソル専用ガスGP-20をお薦めします。
※ご使用前にガスの充填を行ってください。(別売)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
数年
その他業種

数年使うと、はんだごてが、加熱しなくる。原因不明。でもこのサイズが良いので買い換えて使用してます。半永久的にはつかえません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする