ST-27 はんだこて台 goot(太洋電機産業) 89683054

ST-27 はんだこて台 goot(太洋電機産業) 89683054
ST-27 はんだこて台 goot(太洋電機産業) 89683054

はんだこて台

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89683054品番ST-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。

幅(mm)72奥行(mm)178高さ(mm)106質量(g)485付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89683054
2019-12-05
用途: PX-335の置き台として
運輸・通信業

ハンダゴテPX-335の置き台として購入しました。
当初、安価なスプリングタイプの置き台を使用していましたが、コテ先がスプリングに接触して痛めそうなのでこのコテ台を購入しました。
安定性も良く、クリーナーも2種類使い分けられるので効率良く作業ができます。
少し値段が高いですが、永く使える物なので奮発されるのもよろしいかと思います。

対象商品 : 89683054
2017-09-12
用途: 趣味の電子工作

温度調整機能付きのコテ台を使っていましたが温調機能付きの半田ごてに買い換えたことから、コテ台も買い換えました。
この製品は正直に言ってちょっと大きいのですが、小手先クリーナーが2種類あるのが本当に便利。コテ先についた半田を落とすのとしっかりとコテ先をクリーニングするときにクリーナーを使い分けることで、(低温中心に使っているので温度が下がらないことから)効率が上がったように感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 89683054
2015-03-08
用途: 車部品の加工

置くタイプより格段にやり易いです
価格よりも価値がありますが、やっぱりちょっと高いかな。
でも大満足です

対象商品 : 89683054
2014-06-05
用途: ハンダ付け

しっかりした造りで半田ごてのホールド感もよく使いやすいのですが、60Wのコテを通電状態で3時間くらい置いておいたら、なんと受け皿が朽ちてきて新品だったのにボロボロ状態となってしまいました。受け皿素材の設計ミスではないでしょうか。想定内のことでしたら受け皿部分だけ販売してください。

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする