シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 置き掛け兼用時計
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89683151
品番
8RZ140-019
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類
掛け・置き時計
表示方式
デジタル
機能
・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品
電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番
440-5986
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
194×242×32
色
シルバー
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
-10〜50(液晶表示可読温度範囲0〜40)※結露しないこと
測定精度
±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)
-9.9〜50
使用電池
マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約1年
湿度測定範囲
20〜95%RH
カレンダー
付き
電波時計
〇