ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症予報板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89683377
品番
HO-185
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
表示内容
本日の熱中症予報
取付
穴4ヵ所
材質
鉄板(明治山)
用途
熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
トラスコ品番
451-9442
セット内容
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
デジタル数字板:100×48
質量(kg)
1.2
本体寸法(mm)
600×450×0.5厚