L301-P プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ アイオン 89683456

プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード89683456品番L301-P
参考基準価格(税別)¥2,262販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)

用途
水滴の拭き取りに。
車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。
ピンク縦(mm)690横(mm)430サイズラージ質量(g)200トラスコ品番439-0091材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
注意
※本品は乾燥すると硬くなりますが、水またはぬるま湯に浸けるとやわらかくなります。
乾燥して硬くなった状態で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89683456
2023-03-09
用途: クルマ屋です
合同会社ルームマネジメント自動車・二輪車・自転車関連業

色々試しましたが、これが一番です!ボディふきとりの際すべりが良くて効率がよい!値段がもう少し安くなればありがたいですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 89683447
2022-12-28
用途: 主に、雨の日の水切りで使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

もう20年以上この大判を使用してます。平面は広げて使えば、エアブローは不要ですね。絞る際も太過ぎず使い易い大きさです。

対象商品 : 89683447
2022-11-22
用途: 洗車後のふき取りに.
清水建機サービス業

洗車後の.給水効果.が凄く良くて作業が非常に楽です.

対象商品 : 89683447
2021-08-13
用途: 車の洗車の吹き上げに
製造業

車の洗車後吹き上げに使ってますが、まったく問題なし。
以前から使ってる物なので何も考えずにかいましたが。

1が参考にしています
対象商品 : 89683465
2021-05-13
用途: 機械掃除

大きい面積を一気に吹き上がられて作業が楽になりました。

対象商品 : 89683447
2021-02-01
用途: 自動車洗車の水取
製造業

普通のサイズからラージサイズへの切換えで購入しました。大きいので扱いには慣れが必要かも知れません。従来サイズで慣れているからだと思っていますが。

対象商品 : 89683447
2020-10-21
用途: 車の洗車ふき取り
金融・保険業

洗車後の水分ふき取りで使用し、吸収が良く大変満足してます。

対象商品 : 89683456
2020-02-05
用途: 自宅での洗車に。

高価で購入を戸惑いながらの購入でしたが吸水性は想像以上に抜群です。
洗車後の拭き取りが格段に楽になりました。
もう少し価格が安ければ★5つでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする