中圧カートリッジ型ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89683545 品番 DEV45-42-R-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥507,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。
最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。

最高使用圧力(MPa)17.2 吐出口径Φ38.1 トラスコ品番763-6644 質量(kg)34 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする