ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
G1
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
注文コード
89683597
品番
M15A2X-3-100
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・ポンプ容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
G1
質量(kg)
48
種類
ピストンポンプ
電動機出力(kW)
2.2
トラスコ品番
819-5909
取付方式
フート取付形
形式
Mシリーズモータポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5〜14[15〜140]
使用作動油
石油系作動油
ポンプ
M15
電動機の極数
4P
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
配管接続方向
サイドポート
位置
上(端子箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600