ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
G3/4
ポンプ容量(cm
3
/rev)
8
注文コード
89683606
品番
M8A1X-1-60
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・ポンプ容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
G3/4
質量(kg)
22
種類
ピストンポンプ
電動機出力(kW)
0.75
トラスコ品番
819-5910
取付方式
フート取付形
形式
Mシリーズモータポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.8〜7[8〜70]
使用作動油
石油系作動油
ポンプ
M8
電動機の極数
4P
ポンプ容量(cm
3
/rev)
8
配管接続方向
サイドポート
位置
上(端子箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。