ダイヤテックス
ダイヤテックスの 建築用テープ
ダイヤテックスの すきま/水とりテープ
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89683852
品番
KM-50-BK
参考基準価格(税別)
¥1,486
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
836-4014
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)
350
2018年トラスコ掲載ページ
6 2048