曜日別特売
KM-50-WH パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50 ダイヤテックス 89683868

パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番836-4015
内容量1巻注文コード89683868品番KM-50-WH
参考基準価格(税別)¥1,486販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。

用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.22基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系トラスコ品番836-4015材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする