※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4373-1400-12 建築外装用マスカープレミアム tesa(テサ/テサテープ) 89683974 4373-1400-12 建築外装用マスカープレミアム tesa(テサ/テサテープ) 89683974

建築外装用マスカープレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89683974 品番 4373-1400-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。
フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
布テープ・ポリエチレンフィルム

トラスコ品番836-5670 幅(mm)1400 用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 材質基材:布、粘着剤:ゴム系 グレー 質量(g)560 長さ(m)12 テープ種類布テープ 引張強度60N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.8N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89683983
2020-11-27
用途:
養生
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みも充分で透明度も良いです、使い捨てではもったいないので再利用出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする