TOSO
TOSOの 窓まわり
TOSOの ブラインド・カーテン
TOSOの ロールスクリーン
センシア
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89684473
品番
SEN90200IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
調光タイプのロールスクリーンです。
ドライバー1本で取付できます。
幅(mm)
900
高さ(mm)
2000
色
アイボリー
用途
スタイリッシュなインテリアに。
仕様
製品高さ(mm)2000、アイボリー、右側操作
トラスコ品番
836-0230
セット内容
ブラケット、取り付け用木ねじ、カーテンレール取付用金具
材質
スクリーン:ポリエステル
質量(kg)
1.8
2018年トラスコ掲載ページ
10 0245