TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ カーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89684543
品番
NR-1000X1000N
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。
間仕切りに適したレールです。
用途
事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
間仕切り用レール。
長さ(mm)
1000×1000
トラスコ品番
859-0840
色
アルミナチュラル
質量(g)
576
仕様
ニューリブレール
材質
アルミ合金
幅(mm)
19
高さ(mm)
25.4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
カーブ半径(mm)
180