※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ レール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89684552
品番
NR-2000H
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
天井からレールを吊るす状況にも対応しています。
間仕切りに適したレールです。
用途
事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
間仕切り用レール。
長さ(mm)
2000
仕様
ニューリブレール
トラスコ品番
836-0171
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
19
色
アルミホワイト
高さ(mm)
25.4
質量(g)
604
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
注意
※専用ランナーがございませんので、C形カーテンレール用ランナーもしくはニューデラック カーテンレール用ランナー をご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500