※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ レール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89684568
品番
NR-3000H
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
天井からレールを吊るす状況にも対応しています。
間仕切りに適したレールです。
用途
事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
間仕切り用レール。
長さ(mm)
3000
仕様
ニューリブレール
トラスコ品番
836-0172
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
19
色
アルミホワイト
高さ(mm)
25.4
質量(g)
964
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
注意
※専用ランナーがございませんので、C形カーテンレール用ランナーもしくはニューデラック カーテンレール用ランナー をご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません