※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ カーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89684577
品番
NR-500X500H
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。
間仕切りに適したレールです。
用途
事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
間仕切り用レール。
長さ(mm)
500×500
トラスコ品番
859-0837
色
アルミホワイト
質量(g)
276
仕様
ニューリブレール
材質
アルミ合金
幅(mm)
19
高さ(mm)
25.4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757
カーブ半径(mm)
180
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません