TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
2000
仕様
レール1本、ランナー18個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセットです。、ブラケットは別途にお求め下さい。
注文コード
89684604
品番
NDS-2000AW
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。
便利なセットタイプです。
長さ(mm)
2000
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
レール1本、ランナー18個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセットです。、ブラケットは別途にお求め下さい。
トラスコ品番
836-0180
材質
オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール
幅(mm)
22.5
高さ(mm)
15.8
質量(g)
510
2018年トラスコ掲載ページ
10 0755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500