TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
3000
仕様
レール1本、ランナー28個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセット、ブラケットは別途にお求め下さい。
注文コード
89684656
品番
NDS-3000ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
長さ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。
便利なセットタイプです。
長さ(mm)
3000
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
レール1本、ランナー28個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセット、ブラケットは別途にお求め下さい。
トラスコ品番
836-0182
材質
オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール
幅(mm)
22.5
高さ(mm)
15.8
2018年トラスコ掲載ページ
10 0755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500