TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
4000
仕様
レール1本、ランナー36個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセット、ブラケットは別途にお求め下さい。
注文コード
89684692
品番
NDS-4000ST
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。
便利なセットタイプです。
長さ(mm)
4000
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
レール1本、ランナー36個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセット、ブラケットは別途にお求め下さい。
トラスコ品番
836-0186
材質
アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール
幅(mm)
22.5
質量(kg)
1
高さ(mm)
15.8
アズワン品番
64-8618-88
2018年トラスコ掲載ページ
10 0755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません