ニューデラック セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)4000 仕様レール1本、ランナー36個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセットです。、ブラケットは別途にお求め下さい。 注文コード89684708 品番NDS-4000SW
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。
便利なセットタイプです。

長さ(mm)4000 用途一般的なカーテンレールとして。 仕様レール1本、ランナー36個、マグネットランナー1組、キャップストップ2個のセットです。、ブラケットは別途にお求め下さい。 トラスコ品番836-0189 材質アルミ、ポリエチレン、ナイロン、スチール、ステンレス、ポリエチレン、ナイロン、スチール、オレフィン系樹脂被覆金属板、ポリエチレン、ナイロン、スチール 幅(mm)22.5 質量(kg)1 高さ(mm)15.8 アズワン品番64-8618-89 2018年トラスコ掲載ページ10 0755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする