TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ キャップストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89684753
品番
NR-CAPH
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ニューリブ用の部品です。
用途
間仕切り用レール。
仕様
ニューリブ用の部品
トラスコ品番
836-0177
材質
スチール
幅(mm)
19
高さ(mm)
26
質量(g)
13
品名
キャップストップ ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757