ニューリブ 壁面ブラケット B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89684762 品番NR-HBKH
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ニューリブ用の部品です。

用途間仕切り用レール。 仕様ニューリブ用の部品 トラスコ品番836-0176 材質スチール 長さ(mm)20 幅(mm)23 高さ(mm)27 質量(g)31 品名壁面ブラケットB ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0757

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする