TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ 吊金具 B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89684778
品番
NR-TKBH
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ニューリブ用の部品です。
用途
間仕切り用レール。
仕様
ニューリブ用の部品
トラスコ品番
836-0175
材質
スチール
長さ(mm)
21
幅(mm)
15
高さ(mm)
30
質量(g)
11.9
品名
吊金具B ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0757