※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューデラック ダブルブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名ダブルブラケット Wホワイト 注文コード89684814 品番ND-BW
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は品名など2種類から選べます 他の種類を見る

ニューデラック用部品です。

2018年トラスコ掲載ページ10 0756 仕様ニューデラック用部品 材質スチール 長さ(mm)108 幅(mm)19 高さ(mm)30 品名ダブルブラケット Wホワイト 質量(g)60 用途一般的なカーテンレールとして。 トラスコ品番836-0211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする