ニューデラック キャップストップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89684832 品番ND-CSN
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0198 材質ナイロン 長さ(mm)17 幅(mm)26 高さ(mm)20 質量(g)9 品名キャップストップ 共通 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89684832
2024-05-29
用途:
経年劣化で壊れた時
不動産業

古いカーテンレールの端を、ぴったりサイズの部品で交換でき大満足です。見栄えもよく、また何年も使えそうです。

対象商品:
89684832
2024-04-09
用途:
破損の為交換
医療・福祉・介護関連業

近くのホームセンターを回りましたがこれよりも小さいサイズしか置いておらず、急いでいたのでモノタロウさんに合ってとっても助かりました。

対象商品:
89684832
2018-12-20
用途:
カアテン取り付け
教育・研究機関

上の形が凸だったのでカットして両端をあげたらうまくおさまりました。

対象商品:
89684832
2018-12-19
用途:
カアテン取り付け
教育・研究機関

上の形が違っていたので少しカットしてバッチリでした。

対象商品:
89684832
2022-12-15
用途:
部品交換
サービス業

浴室のカーテンレールの部品交換。経年劣化により、変色、サビが出てきて見た目が悪くなってきたので、この部品だけを交換。ぴったり同じサイズのものでした。

対象商品:
89684832
2021-11-18
用途:
カーテンレール取付
ジョイ ワン 様 (建設業・工事業)

配送に手間取り残念でした。
納期遅延後の返答が問合せ後の回答でした。

MonotaROからの回答

ご連絡が遅れ申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする