ニューデラック キャップストップB

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名キャップストップB Wホワイト 注文コード89684848 品番ND-CW
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は品名など2種類から選べます 他の種類を見る

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0197 材質スチール 長さ(mm)16.7 幅(mm)23 高さ(mm)16 質量(g)11.35 品名キャップストップB Wホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-09
用途:
リビングのカーテン交換用
その他業種

カーテンレールの端っこにあるエンドキャップ?(樹脂製)が経年劣化でボロボロ小さな力でバラバラになったため金属製で探していたところHIT。

送料が他社より安価で決めました。

商品が届いてカーテンレール(無名品)ですが合いました。外観も白なので目立つこと無く満足しています^_^

対象商品:
89684823
2024-03-19
用途:
美しい!
その他業種

類似品は数あれど、これは取り付けた時の見た目が美しいです。取付も非常に簡単にできました。

対象商品:
89684823
2023-04-17
用途:
エリートカーテンレールに使用
製造業

ちょっとキツめでしたが数十年前のエリートカーテンレールに使用できました。
リングを留めている部分がプラスチック製じゃないのが良い。

対象商品:
89684823
2021-10-27
用途:
アパートリフォーム

現在のカーテンレールに合うか不安でしたが、バッチリでした。

対象商品:
89684823
2020-11-23
用途:
屋外のカーテンレールのターミネーターとして

前回5月に購入して半年間使用した感想です。以前装着していた、プラスチック製のものが日射による経年劣化で割れてしまったので、日射による劣化がほとんどない金属製の本製品を使用。スチール製なのでさびる心配があり、装着後シリコンスプレーを吹きかけそのまま放置して使用しましたが、今のところ錆びることもなく問題なく使用できている。装着もドライバー1本で色合いもレールとほぼ同じなので一体感があります。プラスチック製と違ってかぶせるタイプではないので、出っ張りがなくレールを固定面にぴったりと沿わせたいときは必需品です。

対象商品:
89684823
2020-10-06
用途:
カーテンレール設置用に
建設業・工事業

ニューデラックの関連部品は少数で取り扱いが少なくので
1個からのバラ購入可能は助かります。

対象商品:
89684848
2020-12-20
用途:
メンテナンス
その他業種

賞品は十分満足なものだった。しかし在庫品ではなかったので、メーカー取寄からの出荷遅れ連絡が4回も繰り返された。結局12月5日に注文して届いたのが16日。遅いよね。

対象商品:
89684823
2020-02-20
用途:
カーテン部品の破損交換
飲食業

賃貸マンションのカーテン部品に購入しました。
同じトーソー部品でも何十年も前のカーテンレールなので、DIYセンターで購入したものが形状が全く合わず使えなくて困っていたところモノタロウさんで見つけてピッタリはまり、カーテンレール本体もシルバーなので体裁よく修繕出来ました。
価格も手頃で見た目もきれい、壊れることもない。
築年数の経年劣化の必要性から追加注文しました。
廃番にせずにずっと販売して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする