TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック エキストラダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品名
エキストラダブル 共通
注文コード
89684857
品番
ND-EXB
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0214
材質
スチール
長さ(mm)
133
幅(mm)
25
高さ(mm)
30
質量(g)
91
品名
エキストラダブル 共通
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756