ニューデラック エキストラシングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名エキストラシングル 共通 注文コード89684875 品番ND-EXSB
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は品名など2種類から選べます 他の種類を見る

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0216 材質スチール 長さ(mm)58 幅(mm)24 高さ(mm)22 質量(g)28 品名エキストラシングル 共通 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする