TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック EX天井付ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品名
EX天井付けダブル Wホワイト
注文コード
89684902
品番
ND-EXTBW
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0213
材質
スチール
長さ(mm)
100
幅(mm)
23
高さ(mm)
7
質量(g)
45
品名
EX天井付けダブル Wホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756