ニューデラック マグネットランナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89684936 品番ND-MGR
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0195 材質ポリエチレン 長さ(mm)37+37 幅(mm)14 高さ(mm)31 質量(g)1.8 品名マグネットランナー 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89684936
2021-03-25
用途:
マグネット受け部破損により一式取替
その他業種

商品の説明で表示されてるサイズはほとんど同じでしたが築30年、カーテンレールの
溝幅が狭いため加工して取り付けをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする