TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック NTダブルブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品名
NTダブルブラケット 共通
注文コード
89684945
品番
ND-NTB
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0206
材質
スチール
長さ(mm)
108
幅(mm)
44
高さ(mm)
20
質量(g)
60
品名
NTダブルブラケット 共通
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756