ニューデラック NTダブルブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名NTダブルブラケット Wホワイト 注文コード89684954 品番ND-NTBW
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558
この商品は品名など2種類から選べます 他の種類を見る

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0207 材質スチール 長さ(mm)108 幅(mm)44 高さ(mm)20 質量(g)60 品名NTダブルブラケット Wホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする