TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューデラック OTジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89684963
品番
ND-OTJ
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0199
材質
スチール
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
質量(g)
160
品名
OTジョイント
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756