ニューデラック 静音MGランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89685015 品番ND-SMGR
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0225 材質ポリエチレン 長さ(mm)37+37 幅(mm)14 高さ(mm)31 質量(g)20 品名静音MGランナー 共通 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする