ニューデラック 静音ランナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685024 品番ND-SR
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0202 材質ポリエチレン 長さ(mm)14 幅(mm)10 高さ(mm)29 質量(g)5 品名静音ランナー 共通 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89685024
2021-03-29
用途:
塗装ブースのカーテンランナー
自動車・二輪車・自転車関連業

ビッグツールのイオンシャワーブースのランナーとぴったり合いました。同業者の同じブースを使ってる方、ランナーが割れやすくて困ってませんか?レール幅22.5o、高さ15.8oに合いますよ!
交換したら動きがスムーズになり音も静かです。もともと付いてた物は数年で割れてしまうのですが、この静音タイプの形状を見ると、割れにくそうです。
D30用のランナーは大きすぎて使えませんでした。モノタロウ様、寸法図を載せていただくなどの改善お願いします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする