※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューデラック 中間吊

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685067 品番ND-TKBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様TOSO ニユ-デラツク 中間吊 Wホワイト トラスコ品番858-0816 材質スチール 長さ(mm)13 幅(mm)25 高さ(mm)26 質量(g)10 品名中間吊ブラケット Wホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0756

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89685067 ND-TKBW 17675902 - ニューデラック中間吊 TOSO ニューデラック中間吊 TOSO 1セット 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする