※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
伸縮吊棒 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
836-0224
注文コード
89685103
品番
STA1100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,930
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレール用の部品です。
用途
天井からレールを吊るす場合に使用。
カーテンレールを吊るす部品として。
仕様
カーテンレール用の部品
トラスコ品番
836-0224
適合機種
大型レール、中型レール、ニューデラック、ニューリブ
材質
スチール
幅(mm)
34
高さ(mm)
34
質量(g)
220
伸縮サイズ(mm)
595〜1100
2018年トラスコ掲載ページ
10 0753
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89685103
STA1100S
35342352
A1100
伸縮吊棒A
TOSO
1本
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました