※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
伸縮吊棒 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
836-0221
注文コード
89685128
品番
STA400H
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレール用の部品です。
用途
天井からレールを吊るす場合に使用。
カーテンレールを吊るす部品として。
仕様
カーテンレール用の部品
トラスコ品番
836-0221
適合機種
中型レール、ニューリブ
材質
スチール
幅(mm)
34
高さ(mm)
34
質量(g)
110
伸縮サイズ(mm)
245〜400
2018年トラスコ掲載ページ
10 0753