TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
大型 カバージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685164
品番
46CJ
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多目的型本格工事用レールです。
会議室からステージまで幅広く対応します。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
大型レール用部品
トラスコ品番
836-0156
材質
スチール、ポリアセタール、合板
長さ(mm)
150
幅(mm)
67
質量(g)
135
品名
カバージョイント
2018年トラスコ掲載ページ
10 0752