TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
中型 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685295
品番
32-CH
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
中型レール用部品
トラスコ品番
836-0170
材質
スチール
長さ(mm)
16
幅(mm)
29.2
高さ(mm)
21
質量(g)
10.5
品名
キャップ ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754