TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
中型 カバージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
注文コード
89685304
品番
32CJ
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
トラスコ品番
858-0812
材質
スチール
長さ(mm)
100
幅(mm)
36
高さ(mm)
25
質量(g)
100
品名
カバージョイント
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754