中型 カバージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール 注文コード89685313 品番32CJH
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 仕様中型レール用部品 トラスコ品番836-0163 材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール 長さ(mm)100 幅(mm)36 高さ(mm)25 質量(g)97 品名カバージョイント ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0754

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする