TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
中型 壁面ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品名
壁面ブラケット
注文コード
89685322
品番
32HB
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
中型レール用部品
トラスコ品番
836-0161
材質
ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール
長さ(mm)
25
幅(mm)
64
高さ(mm)
43
質量(g)
57.5
品名
壁面ブラケット
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754