中型 OMランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685347 品番32-OMR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 仕様中型レール用部品 トラスコ品番836-0160 材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール 長さ(mm)18 幅(mm)18 高さ(mm)43 質量(g)7 品名OMランナー 2018年トラスコ掲載ページ10 0754

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする