中型 OTジヨイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685365 品番32OTH
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 仕様中型レール用部品 トラスコ品番836-0165 材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール 長さ(mm)150 幅(mm)55 質量(g)176 品名OTジョイント ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0754

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする