TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
中型 天井付SブラケットA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685435
品番
32TBH
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
中型レール用部品
トラスコ品番
836-0168
材質
ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール
長さ(mm)
46
幅(mm)
54
質量(g)
39
品名
天井付シングルブラケットA ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754