TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
中型 中間吊ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品名
中間吊りブラケット
注文コード
89685444
品番
32TKB
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
トラスコ品番
858-0813
材質
アルミ
長さ(mm)
18
幅(mm)
32
高さ(mm)
30
質量(g)
10
品名
中間吊りブラケット
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754