PS1-8A ピクチャー Sフック 8A TOSO 89685487 PS1-8A ピクチャー Sフック 8A TOSO 89685487 PS1-8A ピクチャー Sフック 8A TOSO 89685487

ピクチャー Sフック 8A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685487 品番PS1-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピクチャーレール用の部品です。

長さ(mm)6 用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。 トラスコ品番836-0153 材質ステンレス 幅(mm)3 高さ(mm)23 質量(g)2.5 品名Sフック 2018年トラスコ掲載ページ10 0573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89685487
2018-12-25
用途:
店舗内の掲示用
建設業・工事業

もっとも簡易なタイプのピクチャーレールを採用しましたが、このフックを含めて、見た目は華奢なのに、とてもしっかりしていて、デザインの邪魔にもならず、いい買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする