TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ハンガー S1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89685496
品番
PS1-HS1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ピクチャーレールです。
長さ(mm)
1000
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
トラスコ品番
836-0154
材質
亜鉛、ステンレス
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
質量(g)
47
品名
ハンガーS
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573