※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー T1 ホワイト アナアリ3M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89685602
品番
PT1-3000H
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スペースの美観を損なうことないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
長さ(mm)
3000
用途
絵画などの額縁を飾るレールに。
仕様
ピクチャーレール
トラスコ品番
836-0135
材質
アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ
幅(mm)
19.5
色
ホワイト
高さ(mm)
14.7
質量(g)
915
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません